Beli dry cabinet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZMODE Dry Cabinet (Kabinet Pengering)
    Mulai

    Rp3.799.900

    EZMODE Dry Cabinet (Kabinet Pengering)
    Deskripsi:
    EZMODE Dry Cabinet EZ55-PG 50L Capacity LED Display - Machine GrayEZMODE Dry Cabinet memperkenalkan warna spesial yaitu Polymetal Gray Premium. Warna PG series ini di buat secara spesial dengan menggunakan Dual-Layer Coating yang berbeda dengan coating dry cabinet pada umumnya. Sehingga PG series ini bisa memberikan pengalaman baru dengan tampilan warna yang sangat berkualitas tinggi.
    atribut:
    • Display: Humidity & Temperature
    • Power Supply: AC 100-240V / DC 5V 2A
    • Power (W): < 8
    • Shelf: 3
    • Color: Gray Black
    • Dehumidification (%RH): 25 to 60
    • Prcesision (%RH): ±5
    • Size (mm): 315x320x626
    • Volume (L): 55
  2. GEA Poultry Dry Cabinet
    Mulai

    Rp75.999.900

    GEA Poultry Dry Cabinet
    Deskripsi:
    Lemari pendingin yang berfungsi untuk mengurangi kadar minyak pada ayam atau bebek.
    atribut:
    • Capacity (L): 1500
    • Power (W): 1800
    • Voltage (V): 220/1P
    • Temperature (°C): 0 to +16
    • Refrigerant: R410a
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 170.5x68x218
  3. Ailite Dry Cabinet
    Mulai

    Rp43.999.900

    Ailite Dry Cabinet
    Deskripsi:
    Ailite Digital Dry Cabinet GP-1000L merupakan dry cabinet berukuran sangat besar yang terbuat dari bahan metal pada seluruh bagiannya dengan 4 buah pintu terbuat dari bahan kaca tempered yang sangat kuat dan aman.Dry cabinet ini memiliki 3 sekat yang menghasilkan 6 ruangan yang berukuran 118x56x172cm pada bagian dalamnya.Terdapat busa halus pada bagian dasarnya untuk melindugi produk yang disimpan didalamnya dari benturan/gesekkan.Dry cabinet ini menggunakan listrik sebesar 98 watt dan memiliki mesin pengatur kelembaban yang sangat kuat untuk menyerap kelembaban yang dapat menyebabkan jamur pada jangka waktu lama.Cara menggunakan dry cabinet ini pun sangat mudah, dimana Anda tinggal mencolokkan listrik melalui ac adapter yang sudah di sertakan. Sisa nya dry cabinet ini akan mengatur kelembaban di dalam nya secara otomatis.
    atribut:
    • Cabinet Size (cm): Outside: 120x60x174.5; Inside: 118x56x172
    • Capacity (L): 1000
    • Carton Size (cm): 70x128x184
    • Number of Layers: 4+6
    • Power (W): 98
    • With Caster: Yes
  4. Everbrait Dry Cabinet MRD
    Mulai

    Rp1.999.900

    Everbrait Dry Cabinet MRD
    atribut:
    • Capacity (L): 30
    • Door Material: Aluminum alloy door + 4mm toughened glass
    • Low Noise (dB): 20 - 80
    • Maximum Power (W): 10
    • Voltage (V): AC 110-220
  5. AS ONE Unit Desiccator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    AS ONE Unit Desiccator
    Deskripsi:
    They can be stacked on top of each other or can be connected sideways, so there is no overturning due to vibration or misalignment due to stacking. The quality is uniform and durable because it is a molded product.
    atribut:
    • Accessories: 2 shelf boards, 1 silica gel dish
    • Color: Smoked Brown
    • Material (Shelf Board): PS (Polystyrene)
    • Body Material: AS (acrylonitrile styrene) resin
    • Lid Material: AS (acrylonitrile styrene) resin
    • Material: Tome gold: Stainless steel (SUS303)
    • Number of Shelves: 4
    • Outer Dimension (mm): 250×250×250
    • Shelf Plate Interval (mm): 43
    • Shelf board load capacity (kg): 5/shelf
    • Total Load Capacity (Kg): 15
  6. MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp369.900

    MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    • For Auto, Farm, Marine and lndustdaI Use • Heavy Duty & nick Steel Pipe • K nurled BareI for Non-Slip Grip • Include 12" Flexible Hose, 6" Extension and Coupler • 6000 - 8000 PSI
    atribut:
    • Size (mm): 130
  7. AS ONE Desikator
    Mulai

    Rp5.499.900

  8. AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp12.999.900

    AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)
    Deskripsi:
    - Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).
    atribut:
    • Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
    • Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
    • Type: for low humidity
    • Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
    • Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
    • Humidity Setting Range (%RH): About 25
    • Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
    • Power Consumption (W): 3
  9. AS ONE Auto Dry Desiccator
    Mulai

    Rp8.499.900

    AS ONE Auto Dry Desiccator
    Deskripsi:
    Equipped with a solid polymer electrolyte membrane dry unit that continuously removes moisture in the chamber through electrolysis, enabling stable dehumidification. Power consumption is 3 watts (approximately 440 yen/year) due to its energy-saving design, making it economical. Since the dehumidification unit does not have a driving part, it does not generate noise or vibration, and has excellent durability. Moisture inside the cabinet is released directly to the outside in a gaseous state.
  10. AS ONE Desiccator Auto Dry Light-Shielding (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp14.999.900

    AS ONE Desiccator Auto Dry Light-Shielding (Wadah Pengering)
    Deskripsi:
    - The dehumidification unit does not have a driving part and does not generate sound or vibration, so it is highly durable. - The energy-saving design consumes 3 watts (approximately 440 yen/year), so it can be economically used as a dehumidifying storage cabinet that is always on.- Moisture inside the refrigerator is released directly to the outside in a gaseous state. - The five sides other than the door side are made of light-shielding material, making it suitable for storing samples that are sensitive to light.
    atribut:
    • Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
    • Achieving humidity (%RH): 25 RH (with no load inside, depending on usage environment)
    • Material: Light-shielding PVC (vinyl chloride resin)
    • Power Consumption (W): 3
    • Power Cord (m): 2 (2P plug)
    • Power Supply: AC100V 50/60Hz
    • Set Content: Low humidity digital thermohygrometer (THI-HP), silica gel dish x 1
    • Shelf Plate Interval (mm): Bottom 1 bullet; 50, Others; 30
  11. Fort Trafo Otomatis
    Mulai

    Rp7.699.900

    Fort Trafo Otomatis
    Deskripsi:
    - Working Voltage: 3Phase / 380 VAC, 50Hz- Material: Full Copper 99.9%- Insulation Temperature: 155°C or Class F- 1PEW Polyester enammelled copper wire- Temperature Safety Protection with thermostat
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Material: Full Copper 99.9%
  12. Sanplatec Dry Box E-BOX Standard Non-Auto Type (Kotak Pengering)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Sanplatec Dry Box E-BOX Standard Non-Auto Type (Kotak Pengering)
    Deskripsi:
    Easy storage and compact desiccator. Comes with 2 shelves, 2 silica gel trays, hygrometer and silica gel. * Auto unit is not included. Silica gel exchange type.
    atribut:
    • Dimensions (WxHxL) (mm): 346x505x410
    • Material: ABS, AS
    • External Dimensions (LxWxH) (mm): 310x360x430
  13. Logitech Laser Pointer Remote
    Mulai

    Rp609.900

    Logitech Laser Pointer Remote
    Deskripsi:
    PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
    • Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
    • Laser Class: 1 Laser
    • Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
    • Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
    • Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
    • Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
    • Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
    • Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
    • Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
    • Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
    • Wireless Range (m): 20
  14. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  15. Non Brand Mug Ceramic (Gelas Cangkir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    Non Brand Mug Ceramic (Gelas Cangkir)
    Deskripsi:
    Mug hitam dengan kualitas eksport , bahan hitam mengkilat, body padat dan tebal tahan benturan sehinggga tidak mudah pecah dan retak dengan bahan stoneware/ keramik.
    atribut:
    • Capacity (ml): 340
  16. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  17. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  18. Deli Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

Daftar Harga dry cabinet Terbaru October 2026
EZMODE Dry Cabinet (Kabinet Pengering)Rp3.799.900
GEA Poultry Dry CabinetRp75.999.900
Ailite Dry CabinetRp43.999.900
Everbrait Dry Cabinet MRDRp1.999.900
Deli Laser Pointer Pen (Alat Presentasi)Rp239.900
AS ONE Unit DesiccatorRp2.899.900
MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp369.900
AS ONE DesikatorRp5.499.900
AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)Rp12.999.900
AS ONE Auto Dry DesiccatorRp8.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)